PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
壁面ブラケット(DS03用) DS-002
マイクロウェーブセンサDS03は車両進行方向に対して、30°の角度をつけて設置する必要があります。
ポール設置ができない場合に、DS03を車両進行方向に対して平行になるように取付ける際に必要となります。
付属品
座金組込みねじ
適合機種
DS03
材質
SUS
質量(kg)
0.21(本体のみ)
サイズ
M4×12
取付方式
壁面取付け
取付場所
屋外・屋内
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68094191
DS-002
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください