散光式警光灯 AZシリーズ

散光式警光灯 AZシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)散光式警光灯 AZシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)散光式警光灯 AZシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)散光式警光灯 AZシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

全高を抑えた薄型新デザイン
全高を抑えた薄型設計で従来比最大96mmダウン
(HZF型 197mm ⇒ AZF型 約101mm)
軽量化
強度を保持しつつ計量化を実現!
従来比最大2.1kgダウンで車体への負担を軽減。
(HZF-L型 5.6kg以下 ⇒ AZF型 3.5kg以下)
高い視認性
新設計の2種類のレンズを採用したLED点滅ユニットにより
薄型ながら最大限の発光面積を実現!

取付M8ボルト定格電圧(V)DC12/DC24サイズ(mm)550ユニット数【灯体】LED点滅ユニット×6内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68079755AZF-M1LB-B【グローブ】青
オープン
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
68079771AZF-M1LB-G【グローブ】緑
オープン
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
68079780AZF-M1LB-R【グローブ】赤
オープン
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
68079789AZF-M1LB-Y【グローブ】黄
オープン
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする