曜日別特売

流線型表示灯(丸形マグネット取付) SLFM-M1BP

流線型表示灯(丸形マグネット取付) SLFM-M1BP - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

カラー:黄
グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂
長寿命・高視認性:新型LED光源+新開発フレネルレンズ使用で、全面が均一に発光。トリプルフラッシュにより、確実にはっきりと周囲へ報知します。
フレネルレンズとは:全面が均一に発光するため、点滅報知に最適なレンズ。
丸形マグネット採用で簡単に着脱して使用できます(車両走行時使用不可)。
簡単交換構造:グローブ交換。グローブの固定ネジの着脱だけで簡単にグローブやグローブパッキンが交換できます。

取付丸形ゴムマグネット取付定格電圧(V)DC12~24発光色機能点滅発光(トリプルフラッシュ)配線方式(アクセサリプラグ仕様)スイッチなし内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68092039SLFM-M1BP-Y
オープン
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする