盤用電子音報知器 BK

盤用電子音報知器 BK - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)盤用電子音報知器 BK - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

最大95dB at 1mの大音量なので、騒音の大きい工場など場所を選ばずにお使いいただけます。 また、本体前面にあるボリュームで音量調節が可能です。
水気や粉塵の多い工場などでも安心してご使用いただける保護特性IP54を確保しています。
(正方向パネル取付時:フロントのみ対応)
環境にやさしい欧州RoHS対応製品です。
CE規格に準拠しており、海外規格に対応していますので、グローバルに製品をお使いいただけます。(24V仕様のみ)
お好みで選べる前面パネル
組込む機器や取付け場所に応じて、本体前面パネル色をライトグレー(-J)とダークグレー(-K)からお選びいただけます。
1台で32音の音色を内蔵
内蔵される音色のバリエーションにより、4種類をご用意しています。
ビット入力時は8チャンネル、バイナリ入力時は32チャンネルの音色を制御できます。
前面スイッチ・ボリューム・カードスロットでカンタン操作
音色グループの切換え、音量調節は本体前面で操作が可能です。
従来は本体背面にあったスイッチを前面に配置することで、操作性が向上しました。
SDカードを使って音色の組み合わせが可能
別売のSDカードを使って、音色の組み合わせを32音の中から自由に設定できます。
※内蔵の32音の組み合わせは自由に行えますが、新しい音を追加する機能はありません。
NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。

定格電圧(V)DC12-24対応PNP配線内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
音色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68080498BK-24AP-J+C0096【本体フロント】ライトグレーAタイプ
オープン
29,980
32,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
68080507BK-24AP-K+C0096【本体フロント】ダークグレーAタイプ
オープン
29,980
32,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
68080516BK-24CP-J+C0096【本体フロント】ライトグレーAタイプ
オープン
29,980
32,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
68080525BK-24EP-J+C0096【本体フロント】ライトグレーEタイプ
オープン
29,980
32,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
68080541BK-24EP-K+C0096【本体フロント】ダークグレーEタイプ
オープン
29,980
32,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする