積層信号灯(Φ100)シグナル・タワー(R)●LR10

積層信号灯(Φ100)シグナル・タワー(R)●LR10 - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

点灯・点滅・フラッシュ・回転、多彩な発光パターン
積層信号灯でスタンダードな点灯、点滅に加え、トリプルフラッシュとモータレス回転に対応。 報知内容に応じて、最適な光り方を選択いただけます。
IP66/69K対応、過酷な環境でも安心
積層信号灯で最高クラスの防水、防塵性を実現。屋外での使用はもちろん、食品工場などでも安心してご活用いただけます。
保護等級記号
IP6X:耐じん形(じんあいの侵入を完全に防止する。)
IPX6:暴噴流(あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴流水)に対して保護する。
IP69K:80℃の湯を、指定の形状のノズルから80~100BARの水圧で、14~16リットル/分の水量を供試体に放水します。供試体とノズルの間隔は10~15cm、放水の方位は水方向に、0、30度、60度、90度で、各方位につき30秒ずつ供試体を水平面上で回転させながら実施し、水の侵入の無いことを確認します。
ねじ固定対応ヘッドカバー・ブザーユニットをオプションでご用意
ユニット脱落防止のため、オプションにヘッドカバーとブザーユニットにねじ固定対応品をご用意。組立完成品で使用しているねじを使用可能なため、上部の交換のみで対応できます。
標準色以外の発光色をご希望の際は、販売店へお問い合わせください。

取付直取付け・キャブタイヤコード内容量1台
124件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
定格電圧(V)
ブザー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68081986LR10-102WJNW-C1DC24なし
32,750
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
68081995LR10-1M2WJBW-B1AC100~240あり
44,350
38,980
42,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
68082011LR10-202WJBW-BR青・赤2DC24あり
55,000
47,980
52,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
68082020LR10-202WJBW-CR白・赤2DC24あり
55,000
47,980
52,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
68082029LR10-202WJBW-GB緑・青2DC24あり
55,000
47,980
52,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
68082038LR10-202WJBW-GR緑・赤2DC24あり
55,000
47,980
52,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
68082047LR10-202WJBW-GY緑・黄2DC24あり
55,000
47,980
52,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
68082056LR10-202WJBW-RB赤・青2DC24あり
55,000
47,980
52,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
68082065LR10-202WJBW-YR黄・赤2DC24あり
55,000
47,980
52,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
68082081LR10-202WJNW-BC青・白2DC24なし
47,100
36,980
40,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
68082090LR10-202WJNW-BR青・赤2DC24なし
47,100
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
68082099LR10-202WJNW-GR緑・赤2DC24なし
47,100
36,980
40,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
68082108LR10-202WJNW-GY緑・黄2DC24なし
47,100
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
68082117LR10-202WJNW-YB黄・青2DC24なし
47,100
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
68082126LR10-202WJNW-YC黄・白2DC24なし
47,100
36,980
40,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
68082135LR10-202WJNW-YG黄・緑2DC24なし
47,100
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
68082151LR10-2M2WJBW-BR青・赤2AC100~240あり
58,700
49,980
54,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
68082160LR10-2M2WJBW-GR緑・赤2AC100~240あり
58,700
49,980
54,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
68082169LR10-2M2WJBW-RC赤・白2AC100~240あり
58,700
49,980
54,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
68082178LR10-2M2WJBW-YB黄・青2AC100~240あり
58,700
49,980
54,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
68082187LR10-2M2WJBW-YC黄・白2AC100~240あり
58,700
49,980
54,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
68082196LR10-2M2WJBW-YR黄・赤2AC100~240あり
58,700
49,980
54,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
68082205LR10-2M2WJNW-BC青・白2AC100~240なし
50,800
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
68082221LR10-2M2WJNW-BR青・赤2AC100~240なし
50,800
43,980
48,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
68082230LR10-2M2WJNW-BY青・黄2AC100~240なし
50,800
43,980
48,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
68082239LR10-2M2WJNW-CG白・緑2AC100~240なし
50,800
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
68082248LR10-2M2WJNW-GB緑・青2AC100~240なし
50,800
43,980
48,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
68082257LR10-2M2WJNW-GC緑・白2AC100~240なし
50,800
43,980
48,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
68082266LR10-2M2WJNW-GY緑・黄2AC100~240なし
50,800
43,980
48,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
68082275LR10-2M2WJNW-RC赤・白2AC100~240なし
50,800
43,980
48,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
68082291LR10-2M2WJNW-RR赤・赤2AC100~240なし
50,800
43,980
48,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
68082300LR10-2M2WJNW-YR黄・赤2AC100~240なし
50,800
43,980
48,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
68082309LR10-302WJBW-BYC青・黄・白3DC24あり
69,350
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
68082318LR10-302WJBW-GBY緑・青・黄3DC24あり
69,350
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
68082327LR10-302WJBW-GRC緑・赤・白3DC24あり
69,350
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
68082336LR10-302WJBW-GYR緑・黄・赤3DC24あり
69,350
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
68082345LR10-302WJBW-RBC赤・青・白3DC24あり
69,350
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
68082361LR10-302WJBW-RBG赤・青・緑3DC24あり
69,350
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
68082370LR10-302WJBW-RGC赤・緑・白3DC24あり
69,350
54,980
60,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
68082379LR10-302WJBW-RRR赤・赤・赤3DC24あり
69,350
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
68082388LR10-302WJNW-BGR青・緑・赤3DC24なし
61,450
48,980
53,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
68082397LR10-302WJNW-BGY青・緑・黄3DC24なし
61,450
53,980
59,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
68082406LR10-302WJNW-BRY青・赤・黄3DC24なし
61,450
53,980
59,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
68082415LR10-302WJNW-BYR青・黄・赤3DC24なし
61,450
53,980
59,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
68082431LR10-302WJNW-CBY白・青・黄3DC24なし
61,450
53,980
59,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
68082440LR10-302WJNW-CYR白・黄・赤3DC24なし
61,450
53,980
59,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
68082449LR10-302WJNW-GYB緑・黄・青3DC24なし
61,450
48,980
53,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
68082458LR10-302WJNW-RBG赤・青・緑3DC24なし
61,450
53,980
59,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
68082467LR10-302WJNW-RCB赤・白・青3DC24なし
61,450
53,980
59,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
68082476LR10-302WJNW-RGY赤・緑・黄3DC24なし
61,450
53,980
59,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする