積層信号灯一体型 音声合成報知器●LKEH-FV

積層信号灯一体型 音声合成報知器●LKEH-FV - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯一体型 音声合成報知器●LKEH-FV - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

カラー:赤、黄、緑、青、白
グローブ:耐衝撃性・耐熱性に優れたポリカーボネートレンズを使用
大型機器など高所への設置を考慮した充分な明るさ
ほこりがたまりにくい凹凸のないグローブユニット
保護等級IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用可能
NPNオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能
欧州RoHS指令:対応、24V仕様はCE規格対応
減音機能やSDカードによるメッセージ書き換えなどの充実機能

音色音声内容量1台
注意
※本製品は、工場などのFA(Factory Automation)機械の動作状態などを、LEDやブザー(
※仕様によりブザーの有無あり)でお知らせすることを主用途とした汎用信号灯です。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
適合規格
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68081478LKEH-310FV-GYB【表示灯ユニット】緑・黄・青3標準モデルAC100
111,500
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
68081487LKEH-310FV-RBC【表示灯ユニット】赤・青・白3標準モデルAC100
130,500
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
68081749LKEH-402FV-BCYG【表示灯ユニット】青・白・黄・緑4標準モデルDC24
141,100
139,800
153,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
68081758LKEH-402FV-BYGC【表示灯ユニット】青・黄・緑・白4標準モデルDC24
141,100
139,800
153,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
68081767LKEH-402FVP-GRYB+V0212緑・赤・黄・青4標準モデルDC24
オープン
139,800
153,780(税込)
89日以内出荷
返品不可
68081776LKEH-402FVP-RYGB+V0212赤・黄・緑・青4標準モデルDC24
オープン
139,800
153,780(税込)
89日以内出荷
返品不可
68081785LKEH-402FVPULRYBC+V0212赤・黄・青・白4UL認証モデルDC24
オープン
159,800
175,780(税込)
89日以内出荷
返品不可
68081801LKEH-402FVPULRYBG+V0212赤・黄・青・緑4UL認証モデルDC24
オープン
139,800
153,780(税込)
89日以内出荷
返品不可
68081810LKEH-402FVPULRYGB+V0212赤・黄・緑・青4UL認証モデルDC24
オープン
139,800
153,780(税込)
89日以内出荷
返品不可
68081819LKEH-402FV-RBCY【表示灯ユニット】赤・青・白・黄4標準モデルDC24
141,100
139,800
153,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
68081828LKEH-402FV-RYBR【表示灯ユニット】赤・黄・青・赤4標準モデルDC24
122,100
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
68081837LKEH-402FVUL-GRYB【表示灯ユニット】緑・赤・黄・青4UL認証モデルDC24
125,600
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする