積層信号灯一体型 音声合成報知器●LKEH-FV

積層信号灯一体型 音声合成報知器●LKEH-FV - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯一体型 音声合成報知器●LKEH-FV - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯一体型 音声合成報知器●LKEH-FV - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯一体型 音声合成報知器●LKEH-FV - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

カラー:赤、黄、緑、青、白
グローブ:耐衝撃性・耐熱性に優れたポリカーボネートレンズを使用
大型機器など高所への設置を考慮した充分な明るさ
ほこりがたまりにくい凹凸のないグローブユニット
保護等級IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用可能
NPNオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能
欧州RoHS指令:対応、24V仕様はCE規格対応
減音機能やSDカードによるメッセージ書き換えなどの充実機能
注意事項
本製品は、工場などのFA(Factory Automation)機械の動作状態などを、LEDやブザー(※仕様によりブザーの有無あり)でお知らせすることを主用途とした汎用信号灯です。

音色音声内容量1台
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
適合規格
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68080936LKEH-102FVP-R+V02121標準モデルDC24
オープン
76,980
84,678(税込)
89日以内出荷
返品不可
68080945LKEH-102FVPUL-B+V02121UL認証モデルDC24
オープン
99,980
109,978(税込)
89日以内出荷
返品不可
68080961LKEH-102FVPUL-C+V02121UL認証モデルDC24
オープン
99,980
109,978(税込)
89日以内出荷
返品不可
68080970LKEH-102FVPUL-G+V02121UL認証モデルDC24
オープン
79,980
87,978(税込)
89日以内出荷
返品不可
68080979LKEH-102FVPUL-R+V02121UL認証モデルDC24
オープン
79,980
87,978(税込)
89日以内出荷
返品不可
68080988LKEH-102FVPUL-Y+V02121UL認証モデルDC24
オープン
79,980
87,978(税込)
89日以内出荷
返品不可
68080997LKEH-102FVP-Y+V02121標準モデルDC24
オープン
76,980
84,678(税込)
89日以内出荷
返品不可
68081171LKEH-202FVP-RY+V0212赤・黄2標準モデルDC24
オープン
89,980
98,978(税込)
89日以内出荷
返品不可
68081180LKEH-202FVPUL-RY+V0212赤・黄2UL認証モデルDC24
オープン
92,980
102,278(税込)
89日以内出荷
返品不可
68081189LKEH-210FV-RR【表示灯ユニット】赤・赤2標準モデルAC100
80,500
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
68081408LKEH-302FVP-RBG+V0212赤・青・緑3標準モデルDC24
オープン
129,800
142,780(税込)
89日以内出荷
返品不可
68081417LKEH-302FVP-RYG+V0212赤・黄・緑3標準モデルDC24
オープン
99,980
109,978(税込)
89日以内出荷
返品不可
68081426LKEH-302FVPUL-GYR+V0212緑・黄・赤3UL認証モデルDC24
オープン
109,800
120,780(税込)
89日以内出荷
返品不可
68081435LKEH-302FVPUL-RYG+V0212赤・黄・緑3UL認証モデルDC24
オープン
109,800
120,780(税込)
89日以内出荷
返品不可
68081451LKEH-302FVUL-RGC【表示灯ユニット】赤・緑・白3UL認証モデルDC24
113,600
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
68081907LKEH-410FV-RYBC【表示灯ユニット】赤・黄・青・白4標準モデルAC100
142,500
139,800
153,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする