曜日別特売

ポール POLE22-N

ポール POLE22-N - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

対応機種:LR4-PJ/QJ、LR5-PJ、LR6-PJ/QJ、SKHシリーズ※1、SF10シリーズ※1、SL10シリーズ※1(※1:ポールを取付の際は、ポール取付ブラケットSZP-101が必要となります。)
※お客様でポールをカットする場合、ポールカッターでの切断はできません。糸鋸、鋸盤、ジグゾー等を利用してください。
※直取付仕様(LR4-WJ / LR5-WJ / LR6-WJ / LR7-WJ)からポール取付仕様に変更したい場合は、「アルミポール単品」と合わせて補修パーツの「ポール用ブラケット」をお買い求めください。

付属品バインドタッピンねじ M3×12 2個材質ALシルバー取付場所屋内サイズ(mm)Φ21.7内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ポール長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68091786POLE22-0250AN+O01080.13250
オープン
2,398
2,638(税込)
89日以内出荷
返品不可
68091811POLE22-0350AN+O01080.18350
オープン
4,298
4,728(税込)
89日以内出荷
返品不可
68091829POLE22-0400AN+O01080.2400
オープン
4,298
4,728(税込)
89日以内出荷
返品不可
68091847POLE22-0450AN+O01080.23450
オープン
4,298
4,728(税込)
89日以内出荷
返品不可
68091865POLE22-0600AN+O01080.3600
オープン
6,198
6,818(税込)
89日以内出荷
返品不可
68091890POLE22-0650AN+O01080.33650
オープン
6,198
6,818(税込)
89日以内出荷
返品不可
68091917POLE22-0900AN+O01080.45900
オープン
7,198
7,918(税込)
89日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする