曜日別特売

リモコン式投光器 HS-A

リモコン式投光器 HS-A - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

中心光度 HS-24A:10万cd(at DC30V)
リモコンのボタン操作1つで、上下角は上方90°、下方40°まで、左右は360°連続回転であらゆる方向を照射できる軽量・コンパクトなサーチライト。
高所作業、トンネル内壁の点検、河川の監視、電柱上作業などの用途で活躍しています。

性能[垂直方向]水平面より -40°~+90°約10秒で移動・[水平方向]全周回転(反転可能) 1周約15秒で移動定格電圧(V)DC24取付場所屋外可(投光器本体のみ)使用電球JA24A 70W(ハロゲン球)口金 PK22s バルブ T10使用周囲温度(℃)-30~+40電源コード複合10芯 AVケーブル・投光器本体より約600mm使用電圧範囲(V)DC20.0~30.0取付方向正方向耐水性JIS D 0203 S1 1994年(投光器本体のみ)光度(cd)100,000以上 (at DC30V)定格消費電流(A)2.8耐振動性能(m/s2)70 JIS D 1601 3種 B種 1995年内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
備考
ケース色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68080629HS-24A+L0040投光器本体 約2.1サーチライト本体のみ・リモコン組立、付属品組立なし・予備球なし
オープン
119,800
131,780(税込)
89日以内出荷
返品不可
68080638HS-24A-R投光器本体 約2.1・リモコン 約0.25予備球なし
オープン
109,800
120,780(税込)
89日以内出荷
返品不可
68080647HS-24A-Y投光器本体 約2.1・リモコン 約0.25予備球なし
オープン
109,800
120,780(税込)
89日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする