曜日別特売

取付ポール SZ-30T

取付ポール SZ-30T - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

回転灯、表示灯などの取付けが可能

対応機種RLE,RU,RH,PS,PES材質(ポール)機械構造用炭素鋼鋼間11種A材質(ブラケット)ABS材質(円形取付台)ADC12内容量1台
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポール径×長さ(Φ×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68092328SZ-30T-100+O0097Φ21.7×1000
オープン
7,398
8,138(税込)
89日以内出荷
返品不可
68092337SZ-30T-18+O0097Φ21.7×180
オープン
5,798
6,378(税込)
89日以内出荷
返品不可
68092346SZ-30T-20+O0097Φ21.7×200
オープン
5,798
6,378(税込)
89日以内出荷
返品不可
68092355SZ-30T-34+O0097Φ21.7×340
オープン
6,798
7,478(税込)
89日以内出荷
返品不可
68092371SZ-30T-40+O0097Φ21.7×400
オープン
6,798
7,478(税込)
89日以内出荷
返品不可
68092380SZ-30T-42+O0097Φ21.7×420
オープン
6,798
7,478(税込)
89日以内出荷
返品不可
68092389SZ-30T-45+O0097Φ21.7×450
オープン
6,798
7,478(税込)
89日以内出荷
返品不可
68092398SZ-30T-46+O0097Φ21.7×460
オープン
6,798
7,478(税込)
89日以内出荷
返品不可
68092407SZ-30T-50+O0097Φ21.7×500
オープン
6,398
7,038(税込)
89日以内出荷
返品不可
68092416SZ-30T-51+O0097Φ21.7×510
オープン
7,698
8,468(税込)
89日以内出荷
返品不可
68092425SZ-30T-52+O0097Φ21.7×520
オープン
7,698
8,468(税込)
89日以内出荷
返品不可
68092441SZ-30T-53+O0097Φ21.7×530
オープン
7,698
8,468(税込)
89日以内出荷
返品不可
68092450SZ-30T-54+O0097Φ21.7×540
オープン
7,698
8,468(税込)
89日以内出荷
返品不可
68092459SZ-30T-55+O0097Φ21.7×550
オープン
7,698
8,468(税込)
89日以内出荷
返品不可
68092468SZ-30T-56+O0097Φ21.7×560
オープン
7,698
8,468(税込)
89日以内出荷
返品不可
68092477SZ-30T-57+O0097Φ21.7×570
オープン
7,698
8,468(税込)
89日以内出荷
返品不可
68092486SZ-30T-60+O0097Φ21.7×600
オープン
7,698
8,468(税込)
89日以内出荷
返品不可
68092495SZ-30T-62+O0097Φ21.7×620
オープン
7,698
8,468(税込)
89日以内出荷
返品不可
68092511SZ-30T-63+O0097Φ21.7×630
オープン
7,698
8,468(税込)
89日以内出荷
返品不可
68092520SZ-30T-64+O0097Φ21.7×640
オープン
7,698
8,468(税込)
89日以内出荷
返品不可
68092529SZ-30T-66+O0097Φ21.7×660
オープン
7,698
8,468(税込)
89日以内出荷
返品不可
68092538SZ-30T-68+O0097Φ21.7×680
オープン
7,698
8,468(税込)
89日以内出荷
返品不可
68092547SZ-30T-69+O0097Φ21.7×690
オープン
7,698
8,468(税込)
89日以内出荷
返品不可
68092556SZ-30T-70+O0097Φ21.7×700
オープン
7,698
8,468(税込)
89日以内出荷
返品不可
68092565SZ-30T-72+O0097Φ21.7×720
オープン
7,698
8,468(税込)
89日以内出荷
返品不可
68092581SZ-30T-76+O0097Φ21.7×760
オープン
7,698
8,468(税込)
89日以内出荷
返品不可
68092590SZ-30T-77+O0097Φ21.7×770
オープン
7,698
8,468(税込)
89日以内出荷
返品不可
68092599SZ-30T-78+O0097Φ21.7×780
オープン
7,698
8,468(税込)
89日以内出荷
返品不可
68092608SZ-30T-79+O0097Φ21.7×790
オープン
7,698
8,468(税込)
89日以内出荷
返品不可
68092617SZ-30T-80+O0097Φ21.7×800
オープン
7,698
8,468(税込)
89日以内出荷
返品不可
68092626SZ-30T-81+O0097Φ21.7×810
オープン
7,698
8,468(税込)
89日以内出荷
返品不可
68092635SZ-30T-84+O0097Φ21.7×840
オープン
7,698
8,468(税込)
89日以内出荷
返品不可
68092651SZ-30T-90+O0097Φ21.7×900
オープン
7,698
8,468(税込)
89日以内出荷
返品不可
68092669SZ-30T-98+O0097Φ21.7×980
オープン
7,698
8,468(税込)
89日以内出荷
返品不可
68092678SZ-30T-99+O0097Φ21.7×990
オープン
7,698
8,468(税込)
89日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする