曜日別特売

取付ポール SZ-70L

取付ポール SZ-70L - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

回転灯、表示灯などの取付けが可能

材質ブラケット/ABS樹脂、ポール/機械構造用炭素鋼鋼間11種A、円形取付台/アルミニウム合金ダイカスト12種対応機種LA6(直取付けのみ)内容量1台
93件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポール径×長さ(Φ×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68092687SZ-70L-07+O0097Φ21.7×70
オープン
4,498
4,948(税込)
89日以内出荷
返品不可
68092696SZ-70L-08+O0097Φ21.7×80
オープン
4,498
4,948(税込)
89日以内出荷
返品不可
68092705SZ-70L-09+O0097Φ21.7×90
オープン
4,498
4,948(税込)
89日以内出荷
返品不可
68092721SZ-70L-10+O0097Φ21.7×100
オープン
4,498
4,948(税込)
89日以内出荷
返品不可
68092730SZ-70L-100+O0097Φ21.7×1000
オープン
5,998
6,598(税込)
89日以内出荷
返品不可
68092739SZ-70L-11+O0097Φ21.7×110
オープン
4,498
4,948(税込)
89日以内出荷
返品不可
68092748SZ-70L-12+O0097Φ21.7×120
オープン
4,498
4,948(税込)
89日以内出荷
返品不可
68092757SZ-70L-13+O0097Φ21.7×130
オープン
4,498
4,948(税込)
89日以内出荷
返品不可
68092766SZ-70L-14+O0097Φ21.7×140
オープン
4,498
4,948(税込)
89日以内出荷
返品不可
68092775SZ-70L-15+O0097Φ21.7×150
オープン
4,498
4,948(税込)
89日以内出荷
返品不可
68092791SZ-70L-16+O0097Φ21.7×160
オープン
4,498
4,948(税込)
89日以内出荷
返品不可
68092800SZ-70L-17+O0097Φ21.7×170
オープン
4,498
4,948(税込)
89日以内出荷
返品不可
68092809SZ-70L-18+O0097Φ21.7×180
オープン
4,498
4,948(税込)
89日以内出荷
返品不可
68092818SZ-70L-19+O0097Φ21.7×190
オープン
4,498
4,948(税込)
89日以内出荷
返品不可
68092827SZ-70L-20+O0097Φ21.7×200
オープン
4,498
4,948(税込)
89日以内出荷
返品不可
68092836SZ-70L-21+O0097Φ21.7×210
オープン
4,498
4,948(税込)
89日以内出荷
返品不可
68092845SZ-70L-22+O0097Φ21.7×220
オープン
4,498
4,948(税込)
89日以内出荷
返品不可
68092861SZ-70L-23+O0097Φ21.7×230
オープン
4,498
4,948(税込)
89日以内出荷
返品不可
68092870SZ-70L-24+O0097Φ21.7×240
オープン
4,498
4,948(税込)
89日以内出荷
返品不可
68092879SZ-70L-25+O0097Φ21.7×250
オープン
4,498
4,948(税込)
89日以内出荷
返品不可
68092888SZ-70L-26+O0097Φ21.7×260
オープン
4,498
4,948(税込)
89日以内出荷
返品不可
68092897SZ-70L-27+O0097Φ21.7×270
オープン
4,498
4,948(税込)
89日以内出荷
返品不可
68092906SZ-70L-28+O0097Φ21.7×280
オープン
4,498
4,948(税込)
89日以内出荷
返品不可
68092915SZ-70L-29+O0097Φ21.7×290
オープン
4,498
4,948(税込)
89日以内出荷
返品不可
68092931SZ-70L-31+O0097Φ21.7×310
オープン
5,398
5,938(税込)
89日以内出荷
返品不可
68092940SZ-70L-32+O0097Φ21.7×320
オープン
5,398
5,938(税込)
89日以内出荷
返品不可
68092949SZ-70L-33+O0097Φ21.7×330
オープン
5,398
5,938(税込)
89日以内出荷
返品不可
68092958SZ-70L-34+O0097Φ21.7×340
オープン
5,398
5,938(税込)
89日以内出荷
返品不可
68092967SZ-70L-35+O0097Φ21.7×350
オープン
5,398
5,938(税込)
89日以内出荷
返品不可
68092976SZ-70L-36+O0097Φ21.7×360
オープン
5,398
5,938(税込)
89日以内出荷
返品不可
68092985SZ-70L-37+O0097Φ21.7×370
オープン
5,398
5,938(税込)
89日以内出荷
返品不可
68093001SZ-70L-38+O0097Φ21.7×380
オープン
5,398
5,938(税込)
89日以内出荷
返品不可
68093010SZ-70L-39+O0097Φ21.7×390
オープン
5,398
5,938(税込)
89日以内出荷
返品不可
68093019SZ-70L-40+O0097Φ21.7×400
オープン
5,398
5,938(税込)
89日以内出荷
返品不可
68093028SZ-70L-41+O0097Φ21.7×410
オープン
5,398
5,938(税込)
89日以内出荷
返品不可
68093037SZ-70L-42+O0097Φ21.7×420
オープン
5,398
5,938(税込)
89日以内出荷
返品不可
68093046SZ-70L-43+O0097Φ21.7×430
オープン
5,398
5,938(税込)
89日以内出荷
返品不可
68093055SZ-70L-44+O0097Φ21.7×440
オープン
5,398
5,938(税込)
89日以内出荷
返品不可
68093071SZ-70L-45+O0097Φ21.7×450
オープン
5,398
5,938(税込)
89日以内出荷
返品不可
68093080SZ-70L-46+O0097Φ21.7×460
オープン
5,398
5,938(税込)
89日以内出荷
返品不可
68093089SZ-70L-47+O0097Φ21.7×470
オープン
5,398
5,938(税込)
89日以内出荷
返品不可
68093098SZ-70L-48+O0097Φ21.7×480
オープン
5,398
5,938(税込)
89日以内出荷
返品不可
68093107SZ-70L-49+O0097Φ21.7×490
オープン
5,398
5,938(税込)
89日以内出荷
返品不可
68093116SZ-70L-50+O0097Φ21.7×500
オープン
4,998
5,498(税込)
89日以内出荷
返品不可
68093125SZ-70L-51+O0097Φ21.7×510
オープン
6,398
7,038(税込)
89日以内出荷
返品不可
68093141SZ-70L-52+O0097Φ21.7×520
オープン
6,398
7,038(税込)
89日以内出荷
返品不可
68093150SZ-70L-53+O0097Φ21.7×530
オープン
6,398
7,038(税込)
89日以内出荷
返品不可
68093159SZ-70L-54+O0097Φ21.7×540
オープン
6,398
7,038(税込)
89日以内出荷
返品不可
68093168SZ-70L-55+O0097Φ21.7×550
オープン
6,398
7,038(税込)
89日以内出荷
返品不可
68093177SZ-70L-56+O0097Φ21.7×560
オープン
6,398
7,038(税込)
89日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする