岩崎電気
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ)60クラス
仕様
取付角度制限なし(エニーポジション)、口出線:キャプタイヤケーブル(器具外1500mm)、質量3.1kg、重耐塩仕様
使用温度範囲(℃)
-20~+40
消費電力(W)
(200V)53.5
定格電圧(V)
100/200~242対応50/60Hz
風速(m/s)
設計許容:60
防塵防水性能
IP65
光源寿命
60000時間(光束維持率80%)
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
タイプ
ビームの開き(°)
平均演色評価数
光源色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68185961
ECF6050SW/LSAN8/W
ホワイト
超広角
【1/10】鉛直面上:142、水平面上:144
Ra80
電球色(2700K)
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
68185970
ECF6050SW/LSAN8/DG
ダークグレー
超広角
【1/10】鉛直面上:142、水平面上:144
Ra80
電球色(2700K)
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
68185979
ECF6050W/LSAN8/W
ホワイト
広角
【1/10】鉛直面上:110、水平面上:116
Ra80
電球色(2700K)
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
68185988
ECF6050M/LSAN8/W
ホワイト
中角
【1/10】鉛直面上:82、水平面上:84
Ra80
電球色(2700K)
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
68185997
ECF6050M/LSAN8/DG
ダークグレー
中角
【1/10】鉛直面上:82、水平面上:84
Ra80
電球色(2700K)
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
68186006
ECF6050N/LSAN8/W
ホワイト
挟角
【1/10】鉛直面上:64、水平面上:66
Ra80
電球色(2700K)
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
68186015
ECF6050N/LSAN8/DG
ダークグレー
挟角
【1/10】鉛直面上:64、水平面上:66
Ra80
電球色(2700K)
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
68186268
ECF6050SW/DSAN8/W
ホワイト
超広角
【1/10】鉛直面上:142、水平面上:144
Ra70
昼光色(6500K)
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
68186277
ECF6050SW/DSAN8/DG
ダークグレイ
超広角
【1/10】鉛直面上:142、水平面上:144
Ra70
昼光色(6500K)
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
68186286
ECF6050W/DSAN8/W
ホワイト
広角
【1/10】鉛直面上:110、水平面上:116
Ra70
昼光色(6500K)
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
68186295
ECF6050W/DSAN8/DG
ダークグレイ
広角
【1/10】鉛直面上:110、水平面上:116
Ra70
昼光色(6500K)
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
68186311
ECF6050M/DSAN8/W
ホワイト
中角
【1/10】鉛直面上:82、水平面上:84
Ra70
昼光色(6500K)
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
68186320
ECF6050M/DSAN8/DG
ダークグレイ
中角
【1/10】鉛直面上:82、水平面上:84
Ra70
昼光色(6500K)
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
68186329
ECF6050N/DSAN8/W
ホワイト
挟角
【1/10】鉛直面上:64、水平面上:66
Ra70
昼光色(6500K)
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
68186338
ECF6050N/DSAN8/DG
ダークグレイ
挟角
【1/10】鉛直面上:64、水平面上:66
Ra70
昼光色(6500K)
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
68186487
ECF6050SW/WSAN8/W
ホワイト
超広角
【1/10】鉛直面上:142、水平面上:144
Ra80
白色(4000K)
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
68186496
ECF6050W/WSAN8/W
ホワイト
広角
【1/10】鉛直面上:110、水平面上:116
Ra80
白色(4000K)
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
68186505
ECF6050M/WSAN8/W
ホワイト
中角
【1/10】鉛直面上:82、水平面上:84
Ra80
白色(4000K)
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
68186521
ECF6050N/WSAN8/W
ホワイト
挟角
【1/10】鉛直面上:64、水平面上:66
Ra80
白色(4000K)
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください