曜日別特売

エクササイズマット

エクササイズマット - トーエイライトエクササイズマット - トーエイライトエクササイズマット - トーエイライトエクササイズマット - トーエイライトエクササイズマット - トーエイライト

コンパクトに折りたたみ可能な軽量エクササイズマット。耐久性と肌触りの良いポリエステルを採用。携帯に便利なショルダーベルト付き

仕様六つ折り、ショルダーベルト付(ナイロン・マジックテープ)材質表面:ポリエステル、芯材:ポリエチレンフォーム7mm厚さ(mm)7質量(g)550寸法(cm)幅60×長さ180、折りたたみ時(60×30×5)内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68189576H7258
5,600
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体育/スポーツ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする