トーエイライト
エクササイズマット
コンパクトに折りたたみ可能な軽量エクササイズマット。耐久性と肌触りの良いポリエステルを採用
仕様
四つ折り、ショルダーベルト付(ナイロン・マジックテープ)
材質
表面:ポリエステル、芯材:ポリエチレンフォーム7mm
厚さ(mm)
7
質量(g)
600
寸法(cm)
幅60×長さ180、折りたたみ時(60×46×3.5)
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68189585
H7177
¥
5,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください