曜日別特売

トーエイライト

トーエイライト - トーエイライト

本体2×2m、ポケット部直径1.4m、奥行1.8mのティーバッティング用ネット

材質主材:スチール27.2mm(肉厚1.9mm)、ネット:ポリエチレン440T/44本(野球目3.75cm)質量(kg)12.5寸法全高202×全幅200×奥行84cm、ポケット部:直径1.4m、奥行1.8m内容量1台
注意
※使用時・保管時は必ず重しをのせるか杭などで固定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68188691B2957
51,000
50,980
56,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする