曜日別特売

やわらかいフロート60E

やわらかいフロート60E - トーエイライトやわらかいフロート60E - トーエイライトやわらかいフロート60E - トーエイライト

やわらかで耐候性の高いEVAフロート。当たっても痛くない、屋外利用でも割れにくいフロートです。

用途コースロープ用のフロートです仕様抗菌・防藻加工材質EVA寸法(mm)Φ60×長さ250質量(g)55内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68187415B2657B
570
569
626(税込)
17日以内出荷
68187431B2657Y
570
569
626(税込)
17日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水泳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする