曜日別特売

コースロープ75H

コースロープ75H - トーエイライトコースロープ75H - トーエイライトコースロープ75H - トーエイライト

抗菌・防藻加工で衛生的なコースロープ。フロートセット済みで施工が簡単に行えます。

用途25mプール用仕様Φ75フロート(B-4570)青116ヶ黄180ヶセット済、端部フック付クリップ、締具:ターンバックル材質ボールシャンク付5mmステンレスワイヤー(ビニール被膜)質量(kg)16内容量1本
注意
※コースロープ固定位置は施工状況によって異なります。プールによってはワイヤーのカットが必要になることがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68189488B3898
71,200
70,980
78,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,250/税込¥3,575
北海道地方1¥3,250/税込¥3,575
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水泳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする