トーエイライト
フロアシート42
体育館イベントの必需品、フロア面を汚れ・キズなどから守ります。お求めやすい価格のフロアシート。厚さ0.42mmタイプ。防炎・防水。
材質
ポリ塩化ビニール、(基布:ポリエステル)
厚さ(mm)
0.42
幅(cm)
137
内容量
1本
注意
※表示サイズのみでの販売です。別注サイズ販売はいたしておりません。製造工程上ご注文いただいたサイズから多少の誤差が生じる場合があり、端部が波打つ場合があります。あらかじめご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68187896
T1186
27
40
¥
70,400
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68187905
T2578
24
35
¥
61,600
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68187921
T2577
20
30
¥
52,800
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68187930
T2576
17
25
¥
44,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。