曜日別特売

フロアシート52

フロアシート52 - トーエイライトフロアシート52 - トーエイライトフロアシート52 - トーエイライト

体育館イベントの必需品、フロア面を汚れ・キズなどから守ります。お求めやすい価格のフロアシート。厚さ0.52mmタイプ。防炎・防水。

材質ポリ塩化ビニール、(基布:ポリエステル)厚さ(mm)0.52幅(cm)137内容量1本
注意
※表示サイズのみでの販売です。別注サイズ販売はいたしておりません。製造工程上ご注文いただいたサイズから多少の誤差が生じる場合があり、端部が波打つ場合があります。あらかじめご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68187860T11883740
84,000
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68187869T25833235
73,500
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68187878T25822730
63,000
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68187887T25812225
52,500
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする