トーエイライト
ソフトバー輪投げ600
やわらかい発泡ゴム製ポール
仕様
角度設定用ポール付
材質
ボード:木製(抗ウイルス加工)、ポール:発泡ゴム、リング:TPR
質量(kg)
3.5(リング約50g/本)
寸法(cm)
ボード60×60、リング外径約16・内径約14(青、オレンジ、黄各3本)、ポール直径3×長さ21.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68188919
B6141
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
17日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください