曜日別特売

ポートボールST

ポートボールST - トーエイライトポートボールST - トーエイライト

屋内外兼用のポートボール台

仕様下部ゴムキャップ付材質天板:ラワン合板18mm、脚部:スチール22mm質量(kg)9.2/組寸法(cm)幅75×奥行45×高さ38(天板:幅50×奥行40×厚さ1.8)入数紅白1組内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68187677B3606
35,900
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする