曜日別特売

電子サイレンアンプ(パトリンク ビークル対応)( 消防車両用) SAP-520FB(C)

電子サイレンアンプ(パトリンク ビークル対応)( 消防車両用) SAP-520FB(C) - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

新サイレン音の追加 新たに[交差点]・[渋滞通過]スイッチを設けており、それぞれの状況に最適な新サイレンを吹鳴することが出来ます。またその際に散光式警光灯、LED補助警告灯の点滅パターンも変化します。
さらに進化した操作性 好評であるSAP-510シリーズの操作性をさらに追及した大型スイッチの採用。各スイッチごとに色分けをしており緊急時の操作をより確実にしました。
分り易いフェースデザイン 多機能でありながら簡単操作を実現しました。新機能のインジケーターによりマイク音量などの設定が一目で確認できます。また文字はユニバーサルフォントを採用し、人に優しいアンプとなっております。
手元操作可能なリモートマイク(別売) マイクにスイッチを設けることで、電子サイレンアンプの一部機能の操作を可能にしました。

備考【バリアフリー】非対応、【音声装置内蔵】なしタイプ【通常サイレン音】ウ~・カンカン出力(W)50対応パトリンクビークル対応警告交差点サイレン 〇・渋滞通過サイレン 〇適応消防車再生形式【録音】CH -・再生時間(秒) -、【音声】CH -・再生時間(秒) -内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
消費電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68190285SAP-520FBDC126
オープン
139,800
153,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
68190389SAP-520FCDC242.5
オープン
139,800
153,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
68190416SAP-520FC-REDC242.5
オープン
229,800
252,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする