曜日別特売

電子サイレンアンプ(バリアフリー対応)(警察車両用) SAP-520PB(V)-(P)A/B

電子サイレンアンプ(バリアフリー対応)(警察車両用) SAP-520PB(V)-(P)A/B - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

バリアフリー対応 散光式警光灯が簡単切替えできる警察車両用電子サイレンアンプ。電力増幅部に高効率のデジタルアンプ(D級アンプ)の採用で省電力、低ノイズを達成しました。

備考【パトリンクビークル】非対応、【音声装置内蔵】なしタイプ【通常サイレン音】ウーウー出力(W)50定格電圧(V)DC12対応バリアフリー対応消費電流(A)6警告交差点サイレン 〇・渋滞通過サイレン -適応警察車両再生形式【録音】CH -・再生時間(秒) -、【音声】CH -・再生時間(秒) -内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68190486SAP-520PB-A
オープン
149,800
164,780(税込)
89日以内出荷
返品不可
68190511SAP-520PB-B
オープン
149,800
164,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする