曜日別特売

電子サイレンアンプ

電子サイレンアンプ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
仕様【音声装置内蔵】あり備考【バリアフリー】非対応タイプ【通常サイレン音】ウーウー出力(W)50定格電圧(V)DC12対応パトリンクビークル対応機能回転/点滅切替機能無し消費電流(A)6警告交差点サイレン 〇・渋滞通過サイレン -適応警察車両・一般緊急車再生形式【録音】CH 5・再生時間(秒) 139、【音声再生】CH 緊急走行、広報用 19・再生時間(秒) 414内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68190730SAP-520PBV-Z+I0411
オープン
299,800
329,780(税込)
89日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする