曜日別特売

電子サイレンアンプ(パトリンク ビークル対応)( 救急車両用) SAP-520RB(C)V

電子サイレンアンプ(パトリンク ビークル対応)( 救急車両用) SAP-520RB(C)V - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

新サイレン音、簡単操作、ネットワーク対応で生まれ変わりました。 また電力増幅部に高効率のデジタルアンプ(D級)アンプを採用し、省電力、低ノイズを達成しました。

備考【バリアフリー】非対応タイプ【通常サイレン音】ピーポー・ウ~出力(W)50定格電圧(V)DC12対応パトリンクビークル対応消費電流(A)6警告交差点サイレン 〇・渋滞通過サイレン 〇適応救急車・血液運搬車再生形式【録音】CH 5・再生時間(秒) 139、【音声再生】CH 緊急走行、広報用 19・再生時間(秒) 414内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68190879SAP-520RBV
オープン
239,800
263,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
68190897SAP-520RBV-J
オープン
239,800
263,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする