PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
電子サイレンアンプ(パトリンク ビークル対応)(一般緊急車両用) SAP-520PB(C)
新サイレン音、簡単操作、ネットワーク対応で生まれ変わりました。 また電力増幅部に高効率のデジタルアンプ(D級)アンプを採用し、省電力、低ノイズを達成しました。
備考
【バリアフリー】非対応、【音声装置内蔵】なし
タイプ
【通常サイレン音】ウーウー
出力(W)
50
定格電圧(V)
DC12
対応
パトリンクビークル対応
機能
回転/点滅切替機能無し
消費電流(A)
6
警告
交差点サイレン 〇・渋滞通過サイレン -
適応
警察車両・一般緊急車
再生形式
【録音】CH -・再生時間(秒) -、【音声】CH -・再生時間(秒) -
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68190791
SAP-520PB-Z
オープン
¥
149,800
¥164,780
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください