曜日別特売

防雪カバー AXS-001

防雪カバー AXS-001 - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

二重カバー構造でスピーカーへの雪の進入を防ぎ、音量を確保します

付属品六角穴付きボルト(対辺2.5)M3×30 SUSXM7 4個・平座金 3×14×1 SUS304 4個・金属スペーサ 長さ11mm SUS303 2個・金属スペーサ 長さ14mm SUS303 2個・セットワッシャ(樹脂) 4個・ウェルナット 4個・六角棒レンチ(対辺2.5) 1個質量(g)170以下対応機種AXS使用周囲温度(℃)-30~+75耐振動性能(m/s2)45 JIS D 1601-1995内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68189741AXS-001
オープン
31,980
35,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする