レンズ色:赤のみ
発光色:赤のみ
10万時間の長寿命LEDを採用した、メンテナンスフリー警告灯(メーカー仕様値)
高い報知能力:広視野角タイプのレンズを採用し、広範囲に発光報知。車両前方だけでなく、側面や後方への設置もおすすめです。LPTシリーズは各サイズを組み合わせての複台同期運用※に対応。LPT-3を複台使用した同期だけでなく、集光タイプのレンズで超高輝度のLPT-1やLPT-2との同期にも対応しており、用途や設置場所に応じた報知が可能です。※最大20台までの同時発光や交互発光が可能
薄型・コンパクト:13.5mmの薄さとコンパクトなデザインで設置スペースをとりません。縦・横が46×180mmサイズのため、特に中型~大型車両への装着や、縦・横のサイズが同寸法の作業灯LPC-4(発光色:白)との上下、左右でのセット取付がおすすめです。
高信頼性:ロードダンプサージに代表される車載用ノイズへの保護に対応。耐振動性:90?。IP68の高い防塵・防水性能。