曜日別特売

補助警告灯●LPT-1/LPT-2

補助警告灯●LPT-1/LPT-2 - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補助警告灯●LPT-1/LPT-2 - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補助警告灯●LPT-1/LPT-2 - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補助警告灯●LPT-1/LPT-2 - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補助警告灯●LPT-1/LPT-2 - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補助警告灯●LPT-1/LPT-2 - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補助警告灯●LPT-1/LPT-2 - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補助警告灯●LPT-1/LPT-2 - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

レンズ色:透明
発光色:赤、黄、緑、青
10万時間の長寿命LEDを採用した、メンテナンスフリー警告灯(赤・メーカー仕様値)
高い報知能力:集光タイプのレンズにより、小型・薄型でありながら圧倒的な明るさを実現。300m以上の遠距離からも視認できます。LPTシリーズは各サイズを組み合わせての複台同期運用※に対応。LPT-1、LPT-2だけでなく、広視野角タイプのレンズを採用したLPT-3との同期にも対応しており、用途や設置場所に応じた報知が可能です。※最大20台までの同時発光や交互発光が可能
薄型・コンパクト:13.5mmの薄さとコンパクトなデザインで設置スペースをとりません。
高信頼性:ロードダンプサージに代表される車載用ノイズへの保護に加え、工業用制御機器向けのノイズなどにも対応。耐振動性:90?。IP68の高い防塵・防水性能。

レンズ色透明定格電圧(V)DC12~24フラッシュモード4種類(トリプルフラッシュ/高警告フラッシュ/点灯/点滅)内容量1台
全8種類を絞り込む
寸法(mm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68190188LPT-1M1-B86.0×28.0×13.5
オープン
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
68190197LPT-1M1-G86.0×28.0×13.5
オープン
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
68190206LPT-1M1-R86.0×28.0×13.5
オープン
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
68190215LPT-1M1-Y86.0×28.0×13.5
オープン
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
68190231LPT-2M1-B114.4×43.4×13.5
オープン
42,980
47,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
68190240LPT-2M1-G114.4×43.4×13.5
オープン
42,980
47,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
68190249LPT-2M1-R114.4×43.4×13.5
オープン
42,980
47,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
68190258LPT-2M1-Y114.4×43.4×13.5
オープン
42,980
47,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする