いなば食品
いなば とり照りやき風
鶏肉スライスをてりやき風のタレでしあげました。
成分
保証:(75g当り) エネルギー130kcal、たんぱく質11.3g、脂質6.4g、炭水化物6.7g、食塩相当量1.1g
内容量(g)
75
賞味期限
3年
カロリー(kcal)
75g当り:130
原材料
鶏肉、砂糖、しょうゆ、大豆油、食塩/増粘剤(加工デンプン、グァーガム)、調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・大豆・鶏肉を含む)
アレルギー
小麦、大豆、鶏肉
内容量
1ケース(75g×48個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68285668
-
¥
10,560
¥
8,998
¥
9,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください