いなば食品
いなば ライトツナフレーク減塩まぐろ油漬
鮮度にこだわったきはだまぐろ原料を油漬・減塩タイプに仕上げました。 塩分は控えたいけれど薄味がついているのがお好みの方に適切です。
成分
保証:1缶70g当り エネルギー191kcal、たんぱく質13.6g、脂質15.1g、炭水化物0.1g、食塩相当量0.4g、カリウム154mg
内容量(g)
70
賞味期限
3年
カロリー(kcal)
191
原材料
きはだまぐろ(輸入または国産)、大豆油、野菜スープ、食塩/調味料(アミノ酸等)、(一部に大豆を含む)
アレルギー
大豆
内容量
1ケース(70g×48個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68285738
-
¥
17,280
¥
16,980
¥
18,338
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください