いなば食品
いなば カレー ビーフ入り
たっぷりの玉ねぎにビーフのうま味でコク深い味わい。
成分
保証:100gあたりエネルギー 134kcalたんぱく質 2.8g脂質 8.9g炭水化物 10.6g食塩相当量 2.0g
内容量(g)
90
賞味期限
3年
カロリー(kcal)
100gあたりエネルギー 134
原材料
玉ねぎ、ココナッツミルク、大豆油、カレーペースト、砂糖、牛肉、トマトペースト、カレー粉、食塩、みそ、醤油、酵母エキス、唐辛子、野菜エキス/増粘剤(加工デンプン)、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、(一部に小麦・大豆・牛肉を含む)
アレルギー
小麦、牛肉、大豆
内容量
1ケース(90g×48個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68285625
-
¥
10,560
¥
7,198
¥
7,774
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください