いなば食品
いなば ツナコーン
サラダに便利なツナとコーンが一緒になりました。かつおフレークとスーパースイート種コーン使用。彩りを活かしたメニューに便利です。
成分
保証:75g当り エネルギー92kcal たんぱく質8.0g 脂質4.7g 炭水化物4.7g 食塩相当量0.8g
内容量(g)
75
賞味期限
3年
カロリー(kcal)
75g当り 92
原材料
かつお、スイートコーン、大豆油、食塩、野菜エキス/調味料(アミノ酸等)
アレルギー
大豆
内容量
1ケース(75g×48個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68285641
-
¥
10,800
¥
8,598
¥
9,286
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください