いなば食品
いなば とりささみフレーク
しっとりとした鶏ささみを、野菜スープで味付けし、ヘルシーに仕上げました。糖質ゼロで身体にも嬉しい。国産。ほぐしてあるのでサラダのトッピングなどにも。
成分
保証:1缶(70g)当り(液汁を含む) エネルギー42kcal、たんぱく質10.0g、脂質0.2g、炭水化物0.1g-糖質0.1g-食物繊維0g、食塩相当量1.0g
内容量(g)
70
賞味期限
3年
カロリー(kcal)
42
原材料
鶏肉(国産)、野菜スープ、食塩/調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、(一部に鶏肉を含む)
アレルギー
鶏肉
内容量
1ケース(70g×48個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68285650
-
¥
8,880
¥
7,198
¥
7,774
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください