いなば食品
いなば とりレバー たれ味
新鮮な国産鶏を使用しており、しっとりとした食感が魅力の商品です。レバーの濃厚な旨味がお酒によく合う一品となっており、一人分のおつまみとしてぴったりの商品に仕上がっております。
成分
保証:(1缶65gあたり)エネルギー60kcal たんぱく質 9.9g 脂質2.0g 炭水化物6.8g 食塩相当量1.0g
内容量(g)
65
賞味期限
3年
カロリー(kcal)
84
原材料
鶏肝(国産)砂糖、醤油、醸造調味料、リンゴ果汁、しょうが、チキンエキス、塩こうじ、食塩/増粘剤(加工でんぷん、増粘多糖類)、調味料(アミノ酸等)pH調整剤、カラメル色素、(一部に小麦・大豆・鶏肉・りんごを含む)
アレルギー
小麦、大豆、鶏肉、りんご
内容量
1ケース(65g×48個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68285659
-
¥
7,680
¥
6,698
¥
7,234
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください