いなば食品
いなば やきとり塩味
鶏肉の旨味を塩こうじで引き出しました。そのままおつまみにも、麺類のトッピング、炒め物などにも便利です。
成分
保証:(65g当り) エネルギー75kcal、たんぱく質7.5g、脂質4.4g、炭水化物1.6g、食塩相当量1.1g
内容量(g)
65
賞味期限
3年
カロリー(kcal)
65g当り:75
原材料
鶏肉(国産)、たまねぎ、食塩、砂糖、醤油、塩こうじ、ごま油、レモン果汁、香味油、ガーリックエキス/増粘剤(加工デンプン、増粘多糖類)、調味料(アミノ酸等)、PH調整剤、香辛料抽出物、(一部に小麦・大豆・鶏肉・ごまを含む)
アレルギー
小麦、大豆、鶏肉、ごま
内容量
1ケース(16個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68285686
-
¥
8,640
¥
7,998
¥
8,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください