いなば食品
いなば カレー グリーン
爽やかフレッシュハーブの風味が楽しめる本格的な味わい。
成分
保証:1袋100gあたりエネルギー 153kcalたんぱく質 2.8g脂質 11.1g 炭水化物 10.5g 食塩相当量 1.9g
内容量(g)
90
賞味期限
3年
カロリー(kcal)
1袋100gあたりエネルギー 153
原材料
ココナッツミルク、カレーペースト、大豆油、砂糖、鶏肉、ナンプラー(魚醤)、シュリンプペースト、酵母エキス、チキンエキス、野菜エキス、食塩/増粘剤(加工デンプン)、調味料(アミノ酸等)、(一部にえび・大豆・鶏肉を含む)
アレルギー
えび、大豆、鶏肉
内容量
1ケース(90g×48個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68285598
-
¥
10,560
¥
7,198
¥
7,774
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください