SMC
LEMC Series 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ カムフォロアガイド形
ストローク(mm)
500
寸法(mm)
相当リード:48
取付
ねじ取付形
サイズ
32
長さ(m)
I/Oケーブル:1.5
プロトコル
通信:パラレル入力(NPN)
RoHS指令(10物質対応)
対応
モータ配置
対称、上側折返し
アクチュエータケーブル長さ(m)
1.5
モータオプション
ロックなし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68288940
LEMC32LT-500-S1C5171
¥
142,020
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください