曜日別特売

NFC・Bluetooth通信 温度・湿度・衝撃データロガー

NFC・Bluetooth通信 温度・湿度・衝撃データロガー - 藤田電機製作所NFC・Bluetooth通信 温度・湿度・衝撃データロガー - 藤田電機製作所

温度・湿度・衝撃と全てを兼ね揃えた、NFCとBluetooth対応の二刀流データロガーです。NFCでは読み取りリーダーやスマートフォンをかざすだけでスピーディーにデータを取得し、現場での作業を簡単に。Bluetoothを使えば、離れた場所からでもリアルタイムで温度を確認でき、複数ロガーの同時管理や遠隔操作にも対応します。
「機内モード」を搭載しており、航空機輸送や電波制限のある環境で使用可能。また、海外輸送に必要な各種証明書を取得済みで、安心してご利用いただけます。スマートフォン、タブレット、パソコンなど用途に合わせたデータ閲覧ができ、シンプルな操作で、効率的な温度管理を実現する一台です。

用途温度・湿度・衝撃チェック仕様【データ保護機能】電源が切れても新しい測定条件を設定しないかぎり測定データを保持できる測定範囲温度/-40℃ ~ 80℃ ・ 湿度/0% ~ 99%RH ・ 衝撃/3G ~ 125G容量【記録】温度/16000件 ・ 湿度/16000件 ・ 衝撃/16000件(x,y,z 各軸)電源コイン形リチウム電池(CR2477) 1個対応OSBluetooth通信(5.0 Bluetooth Low Energy) iOS 16.6以降、Android 8.0以降測定精度温度/±0.3℃(-10℃ ~ 50℃) ±0.5℃(-40℃ ~ -10℃/50℃ ~ 80℃) ・ 湿度/±3%(5℃ ~ 45℃) ・ 衝撃/±15%センサー温度/サーミスタ ・ 湿度/静電容量型 ・ 衝撃/加速度センサ温度測定範囲(℃)-40~80測定対象温度 ・ 湿度 ・ 衝撃湿度測定範囲(%)0~99インターフェースNFC通信(SONY製 RC-S300/S1 Windows OSで使用してください)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×34電池寿命約4カ月(通信頻度、ご利用条件により電池寿命は異なります)防水仕様IP67(水深1mの水中に30分間つけても機器に影響を受けない)記録間隔温度 ・ 湿度/1~255分間隔 ・ 1~60秒間隔 ・ 衝撃/リアルタイム方式測定分解能温度/0.1℃ ・ 湿度/1% ・ 衝撃/1G通信距離(m)約10(見通しによる距離であり、障害物及び温度や電磁環境により短くなる事が有る)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68287908KT-295DX
44,800
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする