NFC・Bluetooth通信 温度データロガー

NFC・Bluetooth通信 温度データロガー - 藤田電機製作所NFC・Bluetooth通信 温度データロガー - 藤田電機製作所

温度管理をよりスマートにしたい方におすすめの、NFCとBluetooth対応の二刀流データロガーです。
NFCでは読み取りリーダーやスマートフォンをかざすだけでスピーディーにデータを取得し、現場での作業を簡単に。Bluetoothを使えば、離れた場所からでもリアルタイムで温度を確認でき、複数ロガーの同時管理や遠隔操作にも対応します。
「機内モード」を搭載しており、航空機輸送や電波制限のある環境で使用可能。また、海外輸送に必要な各種証明書を取得済みで、安心してご利用いただけます。スマートフォン、タブレット、パソコンなど用途に合わせたデータ閲覧ができ、シンプルな操作で、効率的な温度管理を実現する一台です。

用途温度チェック測定範囲温度/-40℃ ~ 80℃容量【記録】温度/16000件電源コイン形リチウム電池(CR2477) 1個対応OSBluetooth通信(5.0 Bluetooth Low Energy) iOS 16.6以降、Android 8.0以降測定精度温度/±0.3℃(-10℃ ~ 50℃) ±0.5℃(-40℃ ~ -10℃/50℃ ~ 80℃)センサー温度/サーミスタ測定対象温度インターフェースNFC通信(SONY製 RC-S300/S1 Windows OSで使用してください)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×34電池寿命約6カ月(ご利用条件により電池寿命は異なります)防水仕様IP67(水深1mの水中に30分間つけても機器に影響を受けない)記録間隔1~255分間隔 ・ 1~60秒間隔測定分解能温度/0.1℃通信距離(m)約10(見通しによる距離であり、障害物及び温度や電磁環境により短くなる事が有る)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68287881KT-155DX
12,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする