DCインバーターモーターを採用し低騒音化を実現した全自動洗濯機です。洗い時34db、脱水時でも38dbと大変静か。赤ちゃんがいるご家庭でも安心して洗濯いただけます。
高濃度の洗剤液を繊維の隅々まで浸透させることで、汚れ浮きを効率化。3Dウイングパルセーターがつくる強力ならせん状水流とチェッカードタンクでもみ洗いし、衣類を傷めずしっかりと洗い上げます。
「お急ぎ」コースや「しわ脱水ケア」などお好みの仕上がりを選べる多彩なコースで忙しい毎日のお洗濯をサポートします。
仕様コース:標準、ジェルボール、お急ぎ、香アップ、白さ追求、洗えるスーツ、除菌、槽洗浄(1.2.3)その他槽ステンレス、排水方向:左右、毛布洗い:2.1kg以下、槽風乾燥、3Dウイングパルセーター、予約タイマー、チャイルドロック、ふたロック質量(kg)27.5モーターDCインバーターモーター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)総合:526×500×895(給・排水ホース含む)※実際の据え付け時にはボディ+排水ホース+設置のスペースが必要です消費電力(W)(50/60Hz)230/230電源電圧(V)単相100(50/60Hz)運転音(dB)洗い時:34/34(50Hz/60Hz)、脱水時:38/38(50Hz/60Hz)適合寸法(mm)防水パン(内寸):490×500以上※防水パンの内寸が540以上であっても、左右の内寸が小さい場合はトラップが洗濯機の下に位置する場合があります。水量(L)12~47(5段階水位)、標準使用水量:91内容量1台