曜日別特売

クリップクランププライヤ80°

クリップクランププライヤ80° - KTCクリップクランププライヤ80° - KTCクリップクランププライヤ80° - KTCクリップクランププライヤ80° - KTCクリップクランププライヤ80° - KTC

自動車のフェンダーライナーやバンパーなどに使用されている樹脂製ロックピンの取外し専用工具。
溝の奥にあるクリップを垂直に引き上げできる先端角度80°タイプ
コンパクトサイズで、狭く奥まった箇所のクリップを確実に引き抜きます。
薄い爪形状で、ロックピンの溝をしっかり掴みます。
開口部の微調整ができるストッパー付き。挟み過ぎによるクリップの損傷を防ぎます。

全長(mm)142質量(g)130先端角度80°内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68293411AP205B
4,900
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする