ニチバン
バッグシーリングテープ NO.540
PETフィルムベースなので、防湿・耐水性にすぐれています。
食品衛生法370号試験済み
用途
食品全般(青果、生麺、食肉加工食品類など)のバッグシール包装用、容器の仮止め用。ねじなどの工業部品の小分け袋詰めのバッグシール包装用など。
幅(mm)
9
厚さ(mm)
0.06
色
緑
基材
PET
粘着剤
ゴム系
伸び(%)
132
粘着力(N/10mm)
5.33
引張強度(N/10mm)
63.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
自着力(N/10mm)
6.1
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68293867
BS540G
1箱(20巻)
50
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌日出荷
返品不可
68293876
BS540G
1箱(20巻)
100
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
68293885
BS540G
1ケース(60巻)
300
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください