ブラウン
BRAUN マルチクイック 5
毎日のお料理にうれしい、1台6役
用途
離乳食初期のすりつぶしや、副菜のきざみ、少量のソース・ドレッシング作りまで幅広く対応
付属品
本体(モーター部分)、ブレンダー、離乳食ブレンダー、350mlチョッパー(カッター)、泡だて器、専用計量カップ、離乳食ブレンダー専用計量カップ、専用スパチュラ
質量(g)
775
消費電力(W)
400
本体寸法(mm)
70×70×400
電圧(V)(50/60Hz)
AC100
回転数
13,800回
定格時間
ブレンダー・離乳食ブレンダー60秒、泡だて器180秒、350mlチョッパー30秒
内容量
1個
取扱説明書:
(0.86MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68289141
MQ50220M
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった