BRAUN マルチクイック 5 Pro

BRAUN マルチクイック 5 Pro - ブラウン

25段階スピード調節

用途スライス・せん切り・おろしまで、まとめて時短付属品本体(モーター部分)、ブレンダー、ミニフードプロセッサー(カッター、アイス用カッター)、サイズコントロールチョッパー(みじん切り用ディスク、粗みじん切り用ボウル)、両面スライサー、せん切りディスク、両面おろしディスク、泡だて器、専用計量カップ、専用スパチュラ質量(g)775消費電力(W)400本体寸法(mm)70×70×400電圧(V)(50/60Hz)AC100回転数13,800回定格時間ブレンダー60秒、泡だて180秒、サイズコントロールチョッパー カッター・みじん切りディスク使用時60秒内容量1個
取扱説明書:(0.78MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68289150MQ55757M
15,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする