ブラウン
BRAUN マルチクイック 7
1台9役、感覚に寄り添う操作で、手間のいらない仕上げも、使い心地も、わたしらしく
用途
やさしく握れば食感を残した仕上がりに、しっかり握ればなめらかに
付属品
本体(モーター部分)、アクティブブレードシャフト、マルチウィスクビーター、フードプロセッサー(カッター、刃ツールx3種、こねベラ)、専用計量カップ(蓋付)、専用スパチュラ
質量(g)
910
消費電力(W)
400
本体寸法(mm)
70×70×400
電圧(V)(50/60Hz)
AC100
回転数
13,800回
定格時間
ブレンダー60秒、マルチウィスクビーター240秒、フードプロセッサー(1.5L)60秒
内容量
1個
取扱説明書:
(0.82MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68289168
MQ7075XB
¥
22,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください