曜日別特売

BRAUN マルチクイック9

BRAUN マルチクイック9 - ブラウン

固形や繊維質のある素材にも強く、下処理の手間もなく時短に

用途500Wハイパワーモーターが、硬い食材も一気に撹拌付属品本体(モーター部分)、アクティブブレードシャフト、マッシャー、マルチウィスクビーター、フードプロセッサー(2.0L)(カッター、刃ツールx3種、ダイサー、こねベラ)、500mlチョッパー(カッター、アイスカッター、おろしディスク)、専用計量カップ(蓋付)、専用スパチュラ、専用スタンド質量(g)1030消費電力(W)500本体寸法(mm)65×70×410電圧(V)(50/60Hz)AC100回転数12,800回定格時間ブレンダー120秒、マッシャー60秒、マルチウィスクビーター240秒、500mlチョッパー カッター使用時60秒、500mlチョッパー おろしディスク使用時120秒、フードプロセッサー(2.0L)60秒内容量1個
取扱説明書:(0.89MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68289159MQ9197XLJ
39,800
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする