ヒップバーⅡブラック

ヒップバーⅡブラック - ADAL(アダル)ヒップバーⅡブラック - ADAL(アダル)ヒップバーⅡブラック - ADAL(アダル)ヒップバーⅡブラック - ADAL(アダル)ヒップバーⅡブラック - ADAL(アダル)ヒップバーⅡブラック - ADAL(アダル)ヒップバーⅡブラック - ADAL(アダル)

「立つ」でもなく「座る」でもない、「体を預ける」という発想のベンチです。

用途休憩所や喫煙ルーム、小さなコーヒースタンドのイートインスペースなど、限られたスペースでのご使用に材質フレーム:スチールブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1140×90×730RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※施工(床固定)が必要な商品です。
※アンカーボルトは不随しておりません。
※個人宅への配送は不可です。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
張地
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68291679M9049-20WKICO-01(PVCレザー)、難燃性(JABIA 規格)、防汚加工、抗菌、耐移行、RoHS
80,000
68,980
75,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68291688M9049-20WKICO-34(PVCレザー)、難燃性(JABIA 規格)、防汚加工、抗菌、耐移行、RoHS
80,000
68,980
75,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする