カウンターチェア バースツール 360度回転
バーチェアは360度自由に回転可能です。作業中の方向転換や立ち座りがスムーズにできます。昇降式ではありませんが、高さ固定型スツールとして安定性が強いです。キッチンカウンターやワークベンチにぴったりです。リング型の足置きで足を楽に休められます。4つの脚にはゴムキャップ付き滑り止めを装備します。フローリングなどの床を傷つけず、ガタつきや滑りを防止します。
用途このカウンタースツールは、キッチンカウンター、朝食バー、カフェ、作業台、ガレージ、工房、楽器演奏(ギターなど)など、幅広いシーンで活躍。業務用スツールとしても高い評価を得ており、おしゃれで実用的なチェアです。
材質クロムメッキ鋼
質量(kg)3.9
耐荷重(kg)136
長さ(cm)74
材質(座面)PUレザー
入数(個)1
座面径(Φmm)360
内容量1個
注意
※取付につきましては、付属の説明書どおりにすべてのネジをしっかり締めていただくことで、座り心地が安定し、耐久性も向上します。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |