曜日別特売

3Wayトラベルスマートフォンホルダー S3C

3Wayトラベルスマートフォンホルダー S3C - Goocong(グーコン)3Wayトラベルスマートフォンホルダー S3C - Goocong(グーコン)3Wayトラベルスマートフォンホルダー S3C - Goocong(グーコン)3Wayトラベルスマートフォンホルダー S3C - Goocong(グーコン)3Wayトラベルスマートフォンホルダー S3C - Goocong(グーコン)3Wayトラベルスマートフォンホルダー S3C - Goocong(グーコン)3Wayトラベルスマートフォンホルダー S3C - Goocong(グーコン)3Wayトラベルスマートフォンホルダー S3C - Goocong(グーコン)

軽量で、さまざまなスマートフォンに対応した多機能ホルダーです。
「はさむ」「立てる」「持つ」 の3WAYで活用でき、シーンに応じて自在に使い分けが可能です。
卓上スタンドとしての使用はもちろん、簡易三脚ポジションやアクセサリアーム的な使い方にも対応。
”置いてすぐ撮れる””手で持たずに見られる”といった日常の撮影や視聴シーンで、優れた即応性を発揮します。

幅(mm)取付クリップ:40寸法(mm)(約)128.7×37.5×46.3質量(g)(約)159適合幅(mm)スマートフォン:56-90耐荷重(g)500内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68293307S3C
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする